AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD60-42400L Switching power supply 60W - 24Vdc 2,5A - Free wires - SWD60-42400L

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443553521

Codice prodotto

ALPSWD60-42400L

Cod. produttore

SWD60-42400L

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 60WTensione d'uscita: 24VCorrente d'uscita: 2500mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: