AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40418/1-60 Alimentatore switching 39,6W - 18Vdc 2,2A - 2 Connettori - SWD40418/1-60

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443671652

Codice prodotto

ALPSWD40418/1-60

Cod. produttore

SWD40418/1-60

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

24Vdc 1700mA @230Vac24Vdc 1200mA @115Vac** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 39.6WTensione d'uscita: 18VCorrente d'uscita: 1400 - 2200mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Ripple: