ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40415/1-60 Alimentatore switching 37,5W - 15Vdc 2,5A - 2 Connettori - SWD40415/1-60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443671621
Codice prodotto
ALPSWD40415/1-60
Cod. produttore
SWD40415/1-60
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
24Vdc 1700mA @230Vac24Vdc 1200mA @115Vac** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 37.5WTensione d'uscita: 15VCorrente d'uscita: 1700 - 2500mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Ripple: