ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD40412/1-60 Alimentatore switching 39,6W - 12Vdc 3,3A - 2 Connettori


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443667440
Codice prodotto
ALPSWD40412/1-60
Cod. produttore
SWD40412/1-60
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
24Vdc 1700mA @230Vac24Vdc 1200mA @115Vac** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230Vac (100‑230Vac)Tolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 39.6WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 2300 - 3300mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Tolleranza corrente d'uscita: ±5%Ripple: