ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD20-41260 Switching power supply 19,8W - 12Vdc 1,65A - 2 Connectors - SWD20-41260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443561410
Codice prodotto
ALPSWD20-41260
Cod. produttore
SWD20-41260
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 19.8WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 1650mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: