AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD20-40660 Switching power supply 18W - 6Vdc 3A - 2 Connectors - SWD20-40660

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443561380

Codice prodotto

ALPSWD20-40660

Cod. produttore

SWD20-40660

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 18WTensione d'uscita: 6VCorrente d'uscita: 3000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: