ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSWD120-41260 Switching power supply 120W - 12Vdc 10A - 2 Connectors - SWD120-41260

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8017443561526
Codice prodotto
ALPSWD120-41260
Cod. produttore
SWD120-41260
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50/60HzPotenza: 120WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 10000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: