AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-42460 Switching power supply 24W - 24Vdc 1A - 2 Connectors - SW25-42460

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443520608

Codice prodotto

ALPSW25-42460

Cod. produttore

SW25-42460

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

Per applicazioni elettromedicali** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzPotenza: 24WTensione d'uscita: 24VCorrente d'uscita: 1000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: