AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW25-40960 Switching power supply 25,2W - 9Vdc 2,8A - 2 Connectors - SW25-40960

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443520561

Codice prodotto

ALPSW25-40960

Cod. produttore

SW25-40960

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

Per applicazioni elettromedicali** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50HzPotenza: 25.2WTensione d'uscita: 9VCorrente d'uscita: 2800mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: