ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSW18-66660 Ni-Cd - Ni-Mh battery charger 4,8-14,4Vdc - 700 mA - Automatic end charge with -V and microprocessor


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443560109
Codice prodotto
ALPSW18-66660
Cod. produttore
SW18-66660
Produttore
ALP
** Descrizione **Sviluppato con tecnologia a microprocessore che regola la carica per ottenere il 100% della ricarica con fine carica automatico con -ΔV.Con ** ACP ** (Alpha Computer Programme) è possibile modificare i seguenti dati:Tempo start = standard 3' modificabile da 1' a 15'Limite tempo di carica = standard 6h modificabile da 1h a 18hSoglia del -deltaV come segue:Per il modello SW18-666- I step - 4V- 6V - 0.4% - 1.5% Default 0.5%- II step - 6V- 9V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%- III step- 9V-12V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%Per il modello SW18-670- I step - 8V -12V - 0.4% - 1.4% Default 0.5%- II step - 12V-15V - 0.4% - 1.3% Default 0.5%- III step - 15V-18V - 0.4% - 1.2% Default 0.5%** Caratteristiche Generali **Costruzione: pluginAdatto per batterie: 4-8 celleGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Frequenza: 50/60HzTolleranza corrente d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 80 x 34 x 59mmRaffreddamento: passivoConnessioni: connettore intercambiabileConnettori: 5,5x2,1mm, 5,5x2,5mm** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: 0/30°C** Modalità di carica **Tipo di carica: rilevazione -deltaV con microprocessoreFasi di carica: Fast charge, Top-off, TrickleIndicazione di carica: Led verde PulsanteIndicazione di fine carica: Led verde AccesoBatteria non connessa o Stand-by: Led Verde AccesoInversione di polarità : Led rosso ON