ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU670-P Metal wall mout bracket for decoder (small size) - SU670-P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Colore - Nero
Confezione
1 PZ
EAN
8017443665231
Codice prodotto
ALPSU670-P
Cod. produttore
SU670-P
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Colore:
Nero
** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteCompatibilità VESA: 100x100Compatibile con: Decoder Sky Q MiniEstensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** CaratteristicheMeccaniche **Bolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Non inclusoIl supporto da parete SU670-P è compatibile con il decoder Sky Q mini.Sky® è un marchio registrato di proprietà di società terze, che non hanno alcun collegamento con Alpha Elettronica S.r.l. L’indicazione dello stesso è data solo ed esclusivamente per identificare i decoder compatibili con il supporto da parete.






