ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU515 Projector Wall mount Adjustable - SU515

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 578 mm
Carico ammissibile - 15 kg
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8017443582620
Codice prodotto
ALPSU515
Cod. produttore
SU515
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
578 mm
Carico ammissibile:
15 kg
Colore:
Grigio
Supporto per proiettori.Estensione da 35,8cm a 57,8cm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 30°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 578mmDistanza dal muro: 35.8cmPortata: 15KgPeso prodotto: 1.9KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso






