ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU500/2 Projector ceiling mount


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Soffitto
Larghezza - 182 mm
Carico ammissibile - 15 kg
Colore - Grigio
Altezza - 620 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443614611
Codice prodotto
ALPSU500/2
Cod. produttore
SU500/2
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Soffitto
Larghezza:
182 mm
Carico ammissibile:
15 kg
Colore:
Grigio
Altezza:
620 mm
Supporto a soffitto per proiettori.Estensione da 40 a 62cm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da soffittoRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 30°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 182mm x 620mmDistanza dal muro: 40cmPortata: 15KgPeso prodotto: 2KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso