AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU500/1 Projector ceiling mount - SU500/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Soffitto

  • Larghezza - 182 mm

  • Carico ammissibile - 15 kg

  • Colore - Grigio

  • Altezza - 370 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443614604

Codice prodotto

ALPSU500/1

Cod. produttore

SU500/1

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Soffitto

Larghezza:

182 mm

Carico ammissibile:

15 kg

Colore:

Grigio

Altezza:

370 mm

Supporto a soffitto per proiettori.Estensione da 29,7 a 37cm.** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da soffittoRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 30°Orientamento (Swivel): 360°Colore: Grigio** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: Alluminio e acciaioDimensioni (WxH): 182mm x 370mmDistanza dal muro: 29.7cmPortata: 15KgPeso prodotto: 1.8KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: SiInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso