AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU4570VW Extendable Video Wall Mount TV 45 "-70" - SU4570VW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Carico ammissibile - 70 kg

  • Colore - Nero

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443678125

Codice prodotto

ALPSU4570VW

Cod. produttore

SU4570VW

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Carico ammissibile:

70 kg

Colore:

Nero

** Caratteristiche Generali **Tipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 45"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 400x200, 300x300, 300x200, 400x300, 400x400, 600x400Estensione: Braccio doppioColore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza fori: 604x405mmPortata: 70Kg