AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770VW Supporto Ultra Slim TV estensibile, 37"-70"per Video Wall - SU3770VW

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Parete

  • Larghezza - 727 mm

  • Carico ammissibile - 50 kg

  • Colore - Nero

  • Altezza - 430 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443654563

Codice prodotto

ALPSU3770VW

Cod. produttore

SU3770VW

Produttore

ALP

Metodo di montaggio:

Parete

Larghezza:

727 mm

Carico ammissibile:

50 kg

Colore:

Nero

Altezza:

430 mm

** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x405mmCompatibilità VESA: 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 425x400, 600x400Estensione: Braccio singoloRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -2° +1°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioLunghezza braccio piegato: 235mmDimensioni (WxH): 727mm x430mmDistanza dal muro: 7cmPortata: 50KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: SiGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso