ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3770/10 Fixed wall mount TV 37"-70" - SU3770/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 643 mm
Carico ammissibile - 40 kg
Colore - Nero
Altezza - 425 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669239
Codice prodotto
ALPSU3770/10
Cod. produttore
SU3770/10
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
643 mm
Carico ammissibile:
40 kg
Colore:
Nero
Altezza:
425 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 37"- 70"Compatibilità VESA Max: 600x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 643mm x 425mmDistanza dal muro: 2.7cmPortata: 40KgBolla di livello: SiSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso