ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU3255/10 Fixed wall mount TV 32"-55" - SU3255/10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Parete
Larghezza - 465 mm
Carico ammissibile - 35 kg
Colore - Nero
Altezza - 425 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669253
Codice prodotto
ALPSU3255/10
Cod. produttore
SU3255/10
Produttore
ALP
Metodo di montaggio:
Parete
Larghezza:
465 mm
Carico ammissibile:
35 kg
Colore:
Nero
Altezza:
425 mm
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: FissoTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 32"- 55"Compatibilità VESA Max: 400x400mmCompatibilità VESA: 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): 0°Orientamento (Swivel): 0°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Materiale: AcciaioDimensioni (WxH): 465mm x 425mmDistanza dal muro: 2.8cmPortata: 35KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso








