ALPHA ELETTRONICA SR - ALPSU2342/40 Full-motion Wall Mount TV - 23"-42" - SU2342/40

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443669185
Codice prodotto
ALPSU2342/40
Cod. produttore
SU2342/40
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Funzionalità: OrientabileTipologia montaggio: Da pareteAdatto per tv da: 23"- 42"Compatibilità VESA Max: 200x200mmCompatibilità VESA: 100x100, 100x200, 200x100, 200x200Estensione: NessunaRotazione (Pivot): 0°Inclinazione (Tilt): -10° +3°Orientamento (Swivel): -15° +15°Colore: Nero** Caratteristiche Meccaniche **Avanzamento TV: ManualeMateriale: AcciaioDistanza dal muro: 7.5cmPortata: 30KgBolla di livello: NoSistema di bloccaggio: NoGestione cavi: NoInnesto a baionetta: NoKit di montaggio: Incluso