AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPRS030 Voltage regulator Input: 24V Output: 13,8V - 3A - RS030

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443620933

Codice prodotto

ALPRS030

Cod. produttore

RS030

Produttore

ALP

Riduttore di tensione switching di ultima generazione. Robusto e compatto adatto per un'ampia serie di applicazioni.Connessioni di ingresso e di uscita con faston 6,3mm.** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Collegamento interno: negativo comuneTensione d'ingresso: 24Vdc (24‑28Vdc)Tensione d'uscita: 13.8VCorrente d'uscita: 3000mAProtezioni: sovraccarico, sovratemperatura, corto circuito, inversione** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 82.6 x 62.6 x 19.5mmRaffreddamento: passivoMateriale contenitore: PlasticoConnessioni: faston 6,3** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro: -10/40°C