AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR312 Zinc air battery - PR16 - 1,4V - PZP-PR312

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia
ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPZP-PR312 Zinc air battery - PR16 - 1,4V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 1.4 V

  • Capacità - 170 mAh

  • Modello - Zinco / aria

  • Altezza compresi poli - 3.6 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443586604

Codice prodotto

ALPPZP-PR312

Cod. produttore

PZP-PR312

Produttore

ALP

Tensione nominale:

1.4 V

Capacità:

170 mAh

Modello:

Zinco / aria

Altezza compresi poli:

3.6 mm

** Caratteristiche Generali **Adatto per: Protesi acusticheCodice dimensione: 312, PR312Tecnologia: Zinco ariaCodice IEC: PR41Codice Neda: 7002ZDRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 1.4VCapacità: 170mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø7.9mm x 3.6mm