AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPU050-12/5 Industrial power supply 110-240V 50W 12V 4,2A - PU050-12/5

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza di uscita - 50.4 W

  • Larghezza - 82 mm

  • Profondità - 99 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP20

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443677708

Codice prodotto

ALPPU050-12/5

Cod. produttore

PU050-12/5

Produttore

ALP

Potenza di uscita:

50.4 W

Larghezza:

82 mm

Profondità:

99 mm

Altezza:

30 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: da quadroTipo regolazione: CVClasse isolamento: ICorrezione PF: Senza PFCGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: trimmer ±10%Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzFattore di potenza: >0.5Potenza: 50.4WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 4200mATensione d'uscita: 10.8 - 13.2VRegolazione di carico: ±1%Regolazione di linea: ±0.5%Ripple: