ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPLP-CR-123AL/1BP Lithium battery - CR123A - 3V - PLP-CR-123AL/1BP

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 1300 mAh
Designazione IEC - CR 17.345
Modello - Litio / Biossido di manganese
Lunghezza - 34.5 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8017443595231
Codice prodotto
ALPPLP-CR-123AL/1BP
Cod. produttore
PLP-CR-123AL/1BP
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
1300 mAh
Designazione IEC:
CR 17.345
Modello:
Litio / Biossido di manganese
Lunghezza:
34.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Macchine fotograficheCodice dimensione: CR123, CR123A, DL 123, A K 123 LaTecnologia: Litio/ManganeseCodice IEC: CR17345Codice Neda: 5018LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 1300mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø17mm x 34.5mmConnessioni: standard