ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL428A/1 Cell Li-SOCl2 - ER34615 - D - 3,6V 19000mA - PL428A/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 19000 mAh
Lunghezza - 62.5 mm
Confezione
7 PZ
EAN
8017443624801
Codice prodotto
ALPPL428A/1
Cod. produttore
PL428A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
19000 mAh
Lunghezza:
62.5 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: D, R20Tecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER34615Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 19000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø34mm x 62.5mmConnessioni: reofori




