ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL423A/1B Cell Li-SOCl2 - ER26500 - C - 3,6V 9000mA - PL423A/1B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3.6 V
Capacità - 9000 mAh
Lunghezza - 50 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443630994
Codice prodotto
ALPPL423A/1B
Cod. produttore
PL423A/1B
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3.6 V
Capacità:
9000 mAh
Lunghezza:
50 mm
** Caratteristiche Generali **Adatto per: Impianti di allarme, Memorie PC CMOS, Sensori AllarmeCodice dimensione: C, LS26500Tecnologia: Litio/Cloruro di TionileCodice IEC: ER26500Ricaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3.6VCapacità: 9000mAh** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni: ø26.2mm x 50mmConnessioni: standard


