ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL220A/1 Lithium battery - CR2032 - 3V - PL220A/1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale - 3 V
Capacità - 210 mAh
Designazione IEC - CR 2032
Modello - Litio
Lunghezza - 3.2 mm
Confezione
25 PZ
EAN
8017443624627
Codice prodotto
ALPPL220A/1
Cod. produttore
PL220A/1
Produttore
ALP
Tensione nominale:
3 V
Capacità:
210 mAh
Designazione IEC:
CR 2032
Modello:
Litio
Lunghezza:
3.2 mm
** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: DL2032Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2032Codice Neda: 5004LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 210mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10.5mmDimensioni: ø20mm x 3.2mmConnessioni: pin per PCB