AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPPL210A/1 Lithium battery - CR2430 - 3V - PL210A/1

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 3 V

  • Capacità - 270 mAh

  • Designazione IEC - CR 2430

  • Modello - Litio

  • Lunghezza - 3 mm

Confezione

  • 20 PZ

EAN

8017443624603

Codice prodotto

ALPPL210A/1

Cod. produttore

PL210A/1

Produttore

ALP

Tensione nominale:

3 V

Capacità:

270 mAh

Designazione IEC:

CR 2430

Modello:

Litio

Lunghezza:

3 mm

** Caratteristiche Generali **Codice dimensione: BR2430, KL2430, L2430, ECR2430, L20, e-cr2430Tecnologia: LitioCodice IEC: CR2430Codice Neda: 5011LCRicaricabile: no** Caratteristiche Elettriche **Tensione: 3VCapacità: 270mAh** Caratteristiche Meccaniche **Interasse contatti (C): 10.2mmDimensioni: ø24.5mm x 3mmConnessioni: pin per PCB