AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPNSG1005MV1 5 Port Gigabit Ethernet Switch - Unmanaged - METAL -

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 100 mm

  • Profondità - 64 mm

  • Altezza - 24 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443679122

Codice prodotto

ALPNSG1005MV1

Cod. produttore

NSG1005MV1

Produttore

ALP

Larghezza:

100 mm

Profondità:

64 mm

Altezza:

24 mm

Lo switch Gigabit non gestito è dotato di 5 porte RJ45 con negoziazione automatica 10/100/1000Mbps e Auto-MDI/MDIX.La tecnologia Plug&Play permette di sfruttare da subito i vantaggi della connessione cablata e veloce.Facile da gestire e mantenere, è lascelta ideale per progettare piccole e performanti reti in modo semplice.Il robusto chassis in metallo contribuisce a dissipare il calore e il design senza ventole garantisce un funzionamento silenzioso.E’ progettato per risparmiare energia con supporto della funzione Energy Efficient Ethernet (IEEE802.3az).** Caratteristiche generali **- Standard e protocolli: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab- Interfaccia: 5 x 10/100/1000Mbps- Trasmissione network media: 10BASE-T: cavo UTP categoria 3/4/5 (≤ 100m), 100BASE-TX: cavo UTP categoria CAT5/5e (≤ 100m), 1000BASE-T: cavo UTP categoria CAT5/5e (≤ 100m)- Funzione: negoziazione automatica, Auto-MDI/MDIX- Indicatore LED: potenza del sistema, indicatori di collegamento e attività per porta integrati in ogni porta RJ-45- Quantità ventole: fanless- Installazione Plug & Play: sì- Tipo di installazione: desktop o parete- Dimensione tabella indirizzi MAC: 2.000- Jumbo Frame: 9K Bytes- Buffer (pacchetti): 1M bit- Metodo di trasmissione: Store and forward- Packet Forward Speed: 7.4Mpps- Bandwidth singola porta: 1.000Mbps- Capacità di switching: 10 Gbps- Livello di protezione: Contact ±6kV, Air ±8kV- MTBF: >50.000 ore- Temperatura di lavoro: 0°C ~ 40°C- Temperatura di immagazzinamento: -10°C ~ 70°C- Umidità di lavoro: 10% ~ 90% senza condensa- Umidità di immagazzinamento: 5% ~ 90% senza condensa** Connettività **Tipologia: GigabitTecnologia: UnmanagedVelocità porte LAN: 10/100/1000MbpsVelocità backplane: 10Gbps** Numero porte **Totale porte: 5** Caratteristiche meccaniche **Formato: DesktopMateriale contenitore : MetalloColore : GrigioRaffreddamento : PassivoDimensioni: 64mm x 100mm x 24mmPeso: 1000g** Alimentazione **Alimentatore : esternoClasse isolamento: IITensione alimentazione DC: 5VdcCorrente alimentatore : 1APotenza alimentatore : 5WTensione ingresso alimentatore : 230VacConnettore alimentatore: 5,5 x 2,1mm** Contenuto confezione **1 x Switch1 x Alimentatore 5Vdc 1A1 x Manuale d'uso