AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLS280-500 Recessed gypsum support for LED lamp - Ø100mm - LS280-500

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Max prestazioni del sistema - 35 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Colore del corpo - Bianco

  • Diametro esterno - 100 mm

  • Altezza / Profondità - 27 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443666863

Codice prodotto

ALPLS280-500

Cod. produttore

LS280-500

Produttore

ALP

Max prestazioni del sistema:

35 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Colore del corpo:

Bianco

Diametro esterno:

100 mm

Altezza / Profondità:

27 mm

Diametro di incasso:

105 mm

** Caratteristiche Elettriche **Potenza max installabile: 35W** Caratteristiche Meccaniche **Altezza: 27mmDiametro: ø100mmForo incasso: ø105mmGrado di protezione: IP20Materiale corpo: GessoColore corpo: BiancoFinitura: OpacaDiffusore: NessunoOrientabile: noCover in vetro non prevista.Lampadina e portalampada non inclusi.Utilizzare esclusivamente i portalampade indicati:GU10 (230V): 23-9-104/3GU5.3 (12V): 23-9-106/3