AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9065-04-1 Panel mount LED indicator - Brass - 24V - To be soldered - Red

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...24 V

  • Tipo di tensione - DC

  • Diametro del foro - 8 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP65

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443650619

Codice prodotto

ALPLL9065-04-1

Cod. produttore

LL9065-04-1

Produttore

ALP

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...24 V

Tipo di tensione:

DC

Diametro del foro:

8 mm

Grado di protezione (IP):

IP65

** Caratteristiche Generali **Tempo di vita L70B50: 50000hTipo di led: 5mm** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 15mATens. funzionamento DC: 24Vdc** Caratteristiche Meccaniche **Numero di pin: 2Lunghezza: 27.2mmDiametro: ø11mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø8mmGrado di protezione: IP65Materiale corpo: Ottone nichelatoColore corpo: LucidoConnessioni: a saldare** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C