AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9060-1 Panel mount LED Buzzer indicator - 230Vac

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Rosso

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP40

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443609600

Codice prodotto

ALPLL9060-1

Cod. produttore

LL9060-1

Produttore

ALP

Colore della lente:

Rosso

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...230 V

Tipo di tensione:

AC

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP40

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Rosso** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento AC: 230Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 51mmDiametro: ø29mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø22mmGrado di protezione: IP40Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a viteLivello sonoro buzzer: 70-80dBFunzionamento intermittente (circa 40-45 volte al minuto)