AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9050-4 Panel mount LED indicator - 230Vac - Green

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore della lente - Verde

  • Tensione di esercizio nominale Ue - 0...230 V

  • Tipo di tensione - AC

  • Diametro del foro - 22 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP45

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8017443609495

Codice prodotto

ALPLL9050-4

Cod. produttore

LL9050-4

Produttore

ALP

Colore della lente:

Verde

Tensione di esercizio nominale Ue:

0...230 V

Tipo di tensione:

AC

Diametro del foro:

22 mm

Grado di protezione (IP):

IP45

Colore dell'anello frontale:

Nero

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Verde** Caratteristiche Elettriche **Corrente ingresso max: 20mATens. funzionamento AC: 230Vac** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 51mmDiametro: ø29mmMontaggio: a pannelloForo incasso: ø22mmGrado di protezione: IP45Materiale corpo: PlasticaColore corpo: NeroConnessioni: Morsetti a vite