ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL9010/1 Flashing panel LED indicator - 12Vdc - red

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443625860
Codice prodotto
ALPLL9010/1
Cod. produttore
LL9010/1
Produttore
ALP
Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Rosso
Caratteristiche Elettriche
Tens. funzionamento DC: 12Vdc
Caratteristiche Meccaniche
Lunghezza: 22.8mm
Diametro: ø9.5mm
Dimensioni: 22.8mm x 9.5mm
Montaggio: Incasso
Foro incasso: ø8.6mm
Materiale corpo: Plastica
Colore corpo: Nero
Connessioni: Cavo libero
Led luminoso lampeggiante