ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLL5030WW Led COB 30W - Bianco caldo - LL5030WW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443622944
Codice prodotto
ALPLL5030WW
Cod. produttore
LL5030WW
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo di led: COB** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 3000lmCRI: 80Angolo di emissione: 120°** Caratteristiche Elettriche **Potenza: 30WCorrente ingresso max: 1050mATens. funzionamentoDC: 30‑34Vdc** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 3000K** Caratteristiche Meccaniche **Lunghezza: 56mmLarghezza: 40mm** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 70°C** Attenzione **Alimentare solo a corrente limitata.Utilizzare un dissipatore adeguato.** Alimentatori consigliati: **Per 1 led: KL844-06