ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLF350B Lampada a filamento led mini-bulbo - 230Vac - E27 - 4,5W - Blu - LF350B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443673632
Codice prodotto
ALPLF350B
Cod. produttore
LF350B
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: Mini-BulboNumero cicli di accensione: 10000 cicliTipo di led: FilamentoRischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: BluCRI: 80Starting time: 0.2s** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: GPotenza: 4.5WTens. funzionamento AC: 230VacTolleranza d'ingresso: ±10%Frequenza: 50-60HzDimmerabile: no** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 45mmLarghezza: 45mmAltezza: 80mmDiametro: ø45mmDiffusore: Vetro colorato** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C