ALPHA ELETTRONICA SR - ALPLB124/1WW Led bulb E27 11W 12/24Vdc 2700K


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Base - E27
Lunghezza - 60 mm
Tensione nominale - 10...30 V
Tipo di tensione - DC
Durata media nominale - 20000 h
Confezione
1 PZ
EAN
8017443677746
Codice prodotto
ALPLB124/1WW
Cod. produttore
LB124/1WW
Produttore
ALP
Base:
E27
Lunghezza:
60 mm
Tensione nominale:
10...30 V
Tipo di tensione:
DC
Durata media nominale:
20000 h
Diametro:
60 mm
Colore del corpo:
Bianco
Sicurezza fotobiologica secondo la norma EN 62471:
RG0
** Caratteristiche Generali **Tipo lampada: BulboTempo di vita L70B50: 20000hNumero cicli di accensione: 10000 cicliFattore di sopravvivenza: 0.95Rischio fotobiologico: Esente** Caratteristiche di Illuminazione **Colore: Bianco caldoFlusso: 1150lmCRI: 80Starting time: 0.2sFattore mantenimento flusso: 0.95Uniformità colore (SDCM): 6** Caratteristiche Elettriche **Classe energetica: FPotenza: 11WCorrente ingresso max: 910mATens. funzionamento DC: 10‑30VdcDimmerabile: no** Caratteristiche Sorgente Luminosa **Temp. Colore: 2700K** Caratteristiche Meccaniche **Attacco: E27Lunghezza: 60mmLarghezza: 60mmAltezza: 121mmDiametro: ø60mmColore corpo: BiancoDiffusore: Policarbonato opaco** Caratteristiche Termiche **Temp. di funzionamento: -10 / 40°C