ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKR176 USB Charger - 2 ports 5V 4,2A max - Input 12-28V - KR176

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Altri
Larghezza del dispositivo - 24.7 mm
Altezza del dispositivo - 48.4 mm
Profondità del dispositivo - 43.4 mm
Adatto per grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
EAN
8017443643918
Codice prodotto
ALPKR176
Cod. produttore
KR176
Produttore
ALP
Collegamento:
Altri
Larghezza del dispositivo:
24.7 mm
Altezza del dispositivo:
48.4 mm
Profondità del dispositivo:
43.4 mm
Adatto per grado di protezione (IP):
IP54
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: dc-dc switching non isolatoGrado Protezione: IP54** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 12‑28VdcPotenza: 21WTensione d'uscita: 5VCorrente d'uscita: 4200mATolleranza tensione d'uscita: ±5%Protezioni: corto circuito** Caratteristiche Meccaniche **Dimensioni (LxWxH): 43.4 x 24.7 x 48.4mmMateriale contenitore: PlasticoColore: NeroConnessioni: faston 6,3Connettori: USB tipo"A"** Caratteristiche Termiche **Temperatura di lavoro:0/40°C