ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKMT91 Display remoto per inverter KIPT - Cavo incluso - KMT91

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443683716
Codice prodotto
ALPKMT91
Cod. produttore
KMT91
Produttore
ALP
L'accessorio MT91 è una nuova generazione di display remoto appositamente progettato per gli inverter KIPT (EPEVER IPT). Il dispositivo permette di visualizzare i parametri in tempo reale dell'inverter e supportare la configurazione dei parametri tramitei pulsanti.Schermo LCD per visualizzazione in tempo reale dei dati di sistemaCodici di errore visivi con notifica di avvisi e guastiPulsante ON/OFF per controllare l'uscita del caricoCaratteristiche:- Schermo LCD, visualizzazione dinamica in tempo reale dei dati di sistema- Visualizzazione dei codici di errore, notifica tempestiva di avvisi e guasti- Pulsante ON/OFF per controllare direttamente il carico in uscita- Installazione semplice e doppia interfaccia user-friendly- Alimentazione: 5VDC- Retroilluminazione LCD- Consumo: 14mA/5V (senza retroilluminazione), 23mA/5V (con retroilluminazione)- Temperatura di lavoro: -20°C ∼ +60°C- Temperatura di stoccaggio: -35°C ∼ +70°C- Dimensioni: φ100mm x 19.4mm (diametro x altezza)- Pesonetto: 65g




