ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0600 Modified sine wave inverter 600W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - KINV0600

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443578951
Codice prodotto
ALPKINV0600
Cod. produttore
KINV0600
Produttore
ALP
Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 1500WPotenza d'uscita nominale: 600WEfficienza massima: 80%Corrente in ingresso: 50ACapacità minima batteria: >44AhConsumo a vuoto in stand by: