AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0350 Modified sine wave inverter 350W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - KINV0350

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578944

Codice prodotto

ALPKINV0350

Cod. produttore

KINV0350

Produttore

ALP

Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 900WPotenza d'uscita nominale: 350WEfficienza massima: 80%Corrente in ingresso: 29ACapacità minima batteria: >26AhConsumo a vuoto in stand by: