ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0350/24 Modified sine wave inverter 350W Input: 24Vdc, Output: 230Vac - KINV0350/24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza nominale in uscita AC - 350 W
Grado di efficacia max. - 80 %
Peso - 0.9 kg
Larghezza - 73 mm
Altezza - 73 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8017443591080
Codice prodotto
ALPKINV0350/24
Cod. produttore
KINV0350/24
Produttore
ALP
Potenza nominale in uscita AC:
350 W
Grado di efficacia max.:
80 %
Peso:
0.9 kg
Larghezza:
73 mm
Altezza:
73 mm
Profondità:
155 mm
Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: sempliceRaffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 24VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 900WPotenza d'uscita nominale: 350WEfficienza massima: 80%Corrente in ingresso: 14.5ACapacità minima batteria: >18AhConsumo a vuoto in stand by: