AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKINV0150 Modified sine wave inverter 150W Input: 12Vdc, Output: 230Vac - KINV0150

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale in uscita AC - 150 W

  • Grado di efficacia max. - 80 %

  • Peso - 0.49 kg

  • Larghezza - 71 mm

  • Altezza - 65 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443578937

Codice prodotto

ALPKINV0150

Cod. produttore

KINV0150

Produttore

ALP

Potenza nominale in uscita AC:

150 W

Grado di efficacia max.:

80 %

Peso:

0.49 kg

Larghezza:

71 mm

Altezza:

65 mm

Profondità:

177 mm

Adatto per carichi resistivi.Inverter adatto per impianto fotovoltaico ad isola (stand-alone).** Caratteristiche Generali **Tipologia inverter: semplice** Caratteristiche Inverter **Forma d'onda in uscita: Sinusoidale modificataFrequenza: 50HzTensione d'ingresso: 12VdcTensione d'uscita: 230VacPotenza d'uscita di picco: 450WPotenza d'uscita nominale: 150WEfficienza massima: 80%Corrente in ingresso: 12.5AConsumo a vuoto in stand by: