ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKEPH035-24 Inverter ibrido 3,5kW 24Vdc-230V MPPT 120A PV 85-400Vdc PVmax 500V - KEPH035-24
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443691711
Codice prodotto
ALPKEPH035-24
Cod. produttore
KEPH035-24
Produttore
ALP
La serie KEPH035-24 (HP-AHP20A) è un inverter/caricatore ad alta frequenza. Supporta diverse opzioni di ricarica, tra cui rete elettrica, generatore diesel e solare. È progettato per il bypass della rete (se presente), l'uscita inverter e la gestione dell'energia. Il chip DSP avanzato, insieme al suo algoritmo di controllo, garantisce tempi di risposta rapidi, affidabilità ed elevata efficienza di conversione. E' possibile ottimizzare l'uso dell'energia passando in modo flessibile tra il solare e la rete elettrica grazie a impostazioni personalizzate. Questo prodotto di alta qualità fornisce un'alimentazione stabile ed è adatto a sistemi di generazione ibridi che combinano fonti solari, di rete e a motore a combustione. Risponde alle esigenze di applicazioni per soluzioni di alimentazione residenziali economicamente vantaggiose.
- Dotato di un ingresso mppt per pannelli fotovoltaici
- Uscita ad onda sinusoidale pura
- Supporta modalità con o senza batteria
- Uscita AC parallelabile fino a 12 unità in parallelo
- Supporto per funzionamento in parallelo in configurazione monofase e trifase
- Tecnologia PFC per ridurre il carico sulla capacità della rete
- Tecnologia MPPT avanzata con efficienza fino al 99,5%
- Ricarica e scarica compatibile con vari tipi di batterie
- Corrente massima di ricarica da rete regolabile
- Display LCD di grandi dimensioni
- Interfaccia di comunicazione RS485 con moduli opzionali 4G, WiFi o TCP per il monitoraggio remoto
- Protezioni elettroniche complete
Caratteristiche Generali
Tipologia inverter: con caricabatterie e bypass 230V
Modalità funzionamento: Priorità AC (UPS), Priorità DC
Raffreddamento: Convezione forzata - ventola automatica
Funzioni aggiuntive: Porta comunicazione RS485, Contatto on-off remoto
Interfaccia di controllo: RS485, Tasti fisici
Indicazione: Display LDC
Retroilluminazione dispay: Si
Accessori inclusi: Staffa, Manuale d'uso
Caratteristiche Inverter
Forma d'onda in uscita:Sinusoidale pura
Frequenza: 50Hz
Distorsione d'onda THD: <3%
Corrente in ingresso: 110A
Tensione d'ingresso: 24Vdc
Tensione d'uscita: 230Vac
Configurazione tensione d'uscita: fissa
Configurazione frequenza d'uscita: fissa
Protezione da sottotensione: 21.6±0,5Vdc
Potenza d'uscita di picco: 7000W
Potenza d'uscita nominale: 3500W
Efficienza massima: 93%
Consumo a vuoto in stand by: <0.9A
Corrente relè by-pass: 16A
Soft start: si
Transfer Switch: Automatico
Tempo di commutazione: 20ms
Protezioni: Sovraccarico, Inversione di polarità, Sovratemperatura
Fusibile: interno
Caratteristiche Caricabatterie
Tensione d'ingresso: 230Vac
Frequenza: 50Hz
Tensione d'uscita: 32Vdc
Corrente nominale di ricarica: 120A
Carica solare
Tensione Voc max: 500V (440V@25°C)
Potenza PV installata max: 4000W
Tensione PV MPPT: 400V
Potenza PV di carica max: 3840W
Corrente PV di carica max: 16A
Carica da rete
Corrente di carica max: 110A
Caratteristiche Meccaniche
Dimensioni: 163mm x 291.4mm x 654mm
Peso: 15.3Kg
Protezione: IP20
Installazione: a parete
Rumorosità: 60dB
Caratteristiche Operative
Temperatura di funzionamento: -20 / 50°C
Umidità: 5 ÷ 95%
Collegamenti
Controllo remoto: optional
Cavo d'ingresso: Cavo rosso nero 35mm²
Connessioni ingresso: morsetti a vite DC, morsetti a vite per occhielli
Connessioni uscita: morsetti a vite
Dimensioni minime cavi: 35mm²


