AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7042/48 Switching power supply 150W - 48Vdc 3A - 1 Connector - KD7042/48

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443656833

Codice prodotto

ALPKD7042/48

Cod. produttore

KD7042/48

Produttore

ALP

Collegamento:

Spina(maschio)

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP40** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 144WTensione d'uscita: 48VCorrente d'uscita: 3000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±10%Ripple: