ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD7040/48 Switching power supply 96W - 48Vdc 2A - 1 Connector - KD7040/48

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443656826
Codice prodotto
ALPKD7040/48
Cod. produttore
KD7040/48
Produttore
ALP
Collegamento:
Spina(maschio)
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP40** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 96WTensione d'uscita: 48VCorrente d'uscita: 2000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±10%Ripple: