AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD6612 Switching power supply 120W - 12Vdc 10A - 7 Connectors

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443580886

Codice prodotto

ALPKD6612

Cod. produttore

KD6612

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 120WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 10000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: