AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD5050 Switching Power Supply 70W - 15-16-19,5 Vdc - 3,6A - 6 connectors - KD5050

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Altri

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443634992

Codice prodotto

ALPKD5050

Cod. produttore

KD5050

Produttore

ALP

Collegamento:

Altri

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Regolazione uscita: commutatore manualeTensione d'ingresso: 100‑240VacFrequenza: 50/60HzPotenza: 70WCorrente d'uscita: 3600mATensione d'uscita: 15 - 19.5VRegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: