AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD2011/28IN Switching power supply 24W - 12Vdc 2A -1 Connector

ALPHA ELETTRONICA SR
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento - Spina(maschio)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017443632578

Codice prodotto

ALPKD2011/28IN

Cod. produttore

KD2011/28IN

Produttore

ALP

Collegamento:

Spina(maschio)

** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: pluginTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP20** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 24WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 2000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: