ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1914/12 Switching power supply 18W - 12Vdc 1,5A- 1 Connector - KD1914/12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Collegamento - Spina(maschio)
Confezione
1 PZ
EAN
8017443642270
Codice prodotto
ALPKD1914/12
Cod. produttore
KD1914/12
Produttore
ALP
Collegamento:
Spina(maschio)
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IIGrado Protezione: IP67** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 100‑240VacTolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 18WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 1500mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Tolleranza tensione d'uscita: ±5%Ripple: