ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD1912/12-1 Switching power supply 12W - 12Vdc 1A - 1 Connector - KD1912/12-1

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8017443648142
Codice prodotto
ALPKD1912/12-1
Cod. produttore
KD1912/12-1
Produttore
ALP
** Caratteristiche Generali **Tecnologia: switchingCostruzione: desktopTipo regolazione: CVClasse isolamento: IICorrezione PF: Con PFCGrado Protezione: IP67** Caratteristiche Elettriche **Tensione d'ingresso: 230Vac (100‑240Vac)Tolleranza d'ingresso: -10% +6%Frequenza: 50/60HzPotenza: 12WTensione d'uscita: 12VCorrente d'uscita: 1000mARegolazione di carico: ±5%Regolazione di linea: ±5%Ripple: